Uniwrench

Uniwrench

Vielleicht waren Sie auch schon einmal in einer Situation, wo Sie dringend eine Reparatur vornehmen mussten.  Eventuell haben Sie bei einem Pannenfahrzeug den Motor austauschen müssen und sich stundenlang damit herumgequält haben, verrostete und verschlissene Bolzen zu lösen.

Mit diesem Werkzeug jedoch, dem Uniwrench von Roebuck, können Sie in Zukunft auf Ihre Metallsäge verzichten und müssen kein komplettes Arsenal von Schraubenschlüsseln mehr im Gepäck haben.

Produkte

Mit dem Uniwrench von Roebuck, alles ganz bequem, einfach und leicht. Die Schraubenschlüssel gibt es als 11-teiligen Kombi-Schraubenschlüsselsatz mit metrischen Größen von 8 bis 19 mm. Auch metrische Sondergrößen von 26 mm sind lieferbar. Ein 10-teiliger SW-Schlüsselsatz ist außerdem erhältlich.

Roebuck Logo      

Für weitere Informationen füllen Sie dieses Anfrageformular aus:

 
 
Captcha Test Image

Ähnliche Produkte

Banner 1